Motion
CM32D25VZ1A

LEESON ELECTRIC
CM32D25VZ1A

Motorreductor CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 58 :1, 1/4 hp, 90 V, 42.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06244093
No. Fabricante CM32D25VZ1A
Precio1,380.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM32D25VZ1A

Motorreductor CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 58 :1, 1/4 hp, 90 V, 42.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06244093
No. Fabricante CM32D25VZ1A
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
Precio1,380.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    32None
  • Relación de engranajes
    58 :1
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    IP55
  • Corriente de carga completa
    2.60 A
  • Par de carga completa
    280 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Especial
  • RPM de salida
    42.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • UPC_NO
    691720346426

Descripción general

Descripción del fabricante
M1125269.00,1/4HP,P353-32,42RPM,
  • La robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes.
  • Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
  • Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera de la suciedad.
  • Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA Clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo