Motion
CM38P17FZ40A

LEESON ELECTRIC
CM38P17FZ40A

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 43 :1, 0.16 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 2 80/1.40 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06244101
No. Fabricante CM38P17FZ40A
Precio2,020.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM38P17FZ40A

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 43 :1, 0.16 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 2 80/1.40 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06244101
No. Fabricante CM38P17FZ40A
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
Precio2,020.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    38None
  • Relación de engranajes
    43 :1
  • Longitud del motor menos eje
    6.88 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Longitud total de la dimensión C
    13.13 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2 80/1.40 A
  • Par de carga completa
    219 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    0.16 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    D
  • kW
    0.12 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720104996
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Marco NEMA
    38
  • RPM de salida
    40.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Tensión de alimentación
    110 V
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720104996
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1145139.00,1/6HP,P240,40RPM,1PH
  • Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión.
  • Diseño de condensador dividido permanente clasificado para entrada de 115/230 VCA 60/50 HZ.
  • La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas.
  • Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para manejar altas capacidades de carga.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo