Motion
SD4B100T61Y

Lincoln Motors
SD4B100T61Y

Motor de uso general Leeson - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 405 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244112
No. Fabricante SD4B100T61Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SD4B100T61Y

Motor de uso general Leeson - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 405 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244112
No. Fabricante SD4B100T61Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6315
  • Tamaño del bastidor
    405
  • Longitud del motor menos eje
    18.85 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6313
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    890 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium Clasificado por inversor, chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz Sistemas de aislamiento de clase B, bastidor de clase F 140 y rodamientos de bolas blindados superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Acero laminado Reconocimiento UL y certificación CSA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    244.0/122.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720002971
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 100 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 405T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 100 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 405T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
100HP 1800RPM LM13943 ODP 230/460V 3PH
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Clasificación de inversor; chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz
  • Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Acero laminado
  • Reconocimiento UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo