Motion
SD2B40TS61Y

Lincoln Motors
SD2B40TS61Y

Motor de uso general Leeson - 40 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 286 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 3540 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244116
No. Fabricante SD2B40TS61Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SD2B40TS61Y

Motor de uso general Leeson - 40 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 286 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 3540 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244116
No. Fabricante SD2B40TS61Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    310
  • Tamaño del bastidor
    286
  • Longitud del motor menos eje
    14.48 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    209
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    389 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    3540 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia estándar, EPAct y Premium Clasificado por inversor, chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz Sistemas de aislamiento de clase B, bastidor de clase F 140 y superior Reconocimiento UL y certificación CSA Diseños de acero laminado y fundición Sistemas de aislamiento de clase B, bastidor de clase F 140 y superiores Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    90.0/45.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    29.80 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720002735
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 40 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 286TS , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 40 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 286TS , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
40HP 3600RPM LM13969 ODP 230/460V 3PH
  • Clasificaciones de eficiencia estándar, EPAct y Premium
  • Clasificación de inversor; chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz
  • Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
  • Reconocimiento UL y certificación CSA
  • Diseños de acero laminado y fundición
  • Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo