Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión313
- Tamaño del bastidor365
- Longitud del motor menos eje17.70 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto311
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso835 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1190 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo y clasificación de inversor – Sistema de aislamiento de clase F de 140 in y superior – Rodamientos de bolas blindados de 140 in y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, con certificación UL y CSA
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa138.0/69.0 A
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW37.30 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720061756
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMABC
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 50 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 365TC , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 50 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 365TC , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Clasificación del inversor; servicio continuo
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA