Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6313
- Tamaño del bastidor365
- Longitud del motor menos eje16.48 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6311
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso771 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3575 rpm
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia premium Clasificado por inversor, chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz Sistemas de aislamiento Clase B, bastidor Clase F 140 y rodamientos de bolas blindados superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Diseños de acero laminado y fundición Reconocimiento UL y certificación CSA
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa218.0/109.0 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720020111
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 100 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 365TSC , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 100 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 365TSC , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Clasificación de inversor; chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz
- Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Diseños de acero laminado y fundición
- Reconocimiento UL y certificación CSA