Motion
AF6B3T61
Motor de uso general Leeson - 3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 213 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244134
No. Fabricante AF6B3T61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general Leeson - 3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 213 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244134
No. Fabricante AF6B3T61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6208
  • Tamaño del bastidor
    213
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    98 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1175 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo y clasificación de inversor – Sistema de aislamiento de clase F de 140 in y superior – Rodamientos de bolas blindados de 140 in y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, con certificación UL y CSA
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    8.8/4.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720020647
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 213T , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 213T , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1200RPM LM16030 TEFC 230/460V 3PH
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Clasificación del inversor; servicio continuo
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo