Motion
SREW4S0.75T61

Lincoln Motors
SREW4S0.75T61

Motor Leeson de servicio de lavado - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 56 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #06244157
No. Fabricante SREW4S0.75T61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SREW4S0.75T61

Motor Leeson de servicio de lavado - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 56 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #06244157
No. Fabricante SREW4S0.75T61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BOLA
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    11.94 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Tecnología de encapsulación por presión - bobinas de extremo de bobinado totalmente encapsuladas 303 Eje de acero inoxidable Cojinetes de doble sellado Recubrimiento de acabado blanco aprobado por la FDA Placa de identificación grabada con láser inoxidable
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.0/1.5 A
  • Corriente de carga completa
    3.0/1.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720065396
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    203
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    0.75 HP, 230/460 V, encapsulado
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    0.75 HP, 230/460 V, encapsulado
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    BOLA
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM LM20658 DP 230/460V 3PH 56
  • Tecnología de encapsulación por presión - bobinas de extremo de bobinado totalmente encapsuladas 303 Eje de acero inoxidable Cojinetes de doble sellado Recubrimiento de acabado blanco aprobado por la FDA Placa de identificación grabada con láser inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo