Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBOLA
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje7.06 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C10.93 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso28 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- CaracterísticasTecnología de encapsulación por presión - bobinas de extremo de bobinado totalmente encapsuladas 303 Eje de acero inoxidable Cojinetes de doble sellado Recubrimiento de acabado blanco aprobado por la FDA Placa de identificación grabada con láser inoxidable
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa3.6/1.8 A
- Corriente de carga completa3.6/1.8 A
- Eficiencia a plena carga77 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAL
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720065433
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto203
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones1 HP, 230/460 V, servicio de lavado
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas1 HP, 230/460 V, servicio de lavado
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBOLA
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Tecnología de encapsulación por presión - bobinas de extremo de bobinado totalmente encapsuladas 303 Eje de acero inoxidable Cojinetes de doble sellado Recubrimiento de acabado blanco aprobado por la FDA Placa de identificación grabada con láser inoxidable