Motion
SRF4S0.33TCN61

Lincoln Motors
SRF4S0.33TCN61

Motor de uso general Leeson - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, S56C bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #06244179
No. Fabricante SRF4S0.33TCN61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SRF4S0.33TCN61

Motor de uso general Leeson - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, S56C bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #06244179
No. Fabricante SRF4S0.33TCN61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    203
  • Tamaño del bastidor
    S56C
  • Longitud del motor menos eje
    5.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia estándar Sistemas de aislamiento de clase B para servicio continuo con clasificación de inversor – bastidores 42, 48 y 56 Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Comuníquese con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Garantía de 1 año en motores eficientes estándar Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, reconocidos por UL y certificados por CSA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    1.6/0.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    65.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720060353
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    0.33 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    0.33 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1725RPM LM24093 TEFC 208-230/460V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo