Motion
CCN4B1T61
Motor de uso general Leeson - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 50/60 Hz, base de 1735 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244184
No. Fabricante CCN4B1T61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general Leeson - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 50/60 Hz, base de 1735 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244184
No. Fabricante CCN4B1T61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    205
  • Tamaño del bastidor
    143
  • Longitud del motor menos eje
    5.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    203
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    56 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1735 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia prémium Sistemas de aislamiento de clase B para servicio continuo con clasificación de inversor – bastidores 42, 48 y 56 Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores equilibrados dinámicamente Rotores equilibrados dinámicamente Pares que superan los estándares de rendimiento NEMA, reconocidos por UL y certificados por CSA
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.0/1.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720988046
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 143T , TENV
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 143T , TENV
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM LM24102 TENV 208-230/460V
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Clasificación del inversor; servicio continuo
  • Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo