Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje7.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso33 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasConstrucción duradera de acero laminado Diseño B NEMA Rendimiento Cumple o supera los factores de servicio NEMA Rodamientos de bolas de doble blindaje Listado de componentes de servicio continuo reconocido por UL y certificado por CSA
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa13.4/6.8-6.7 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720041673
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56C , TEFC
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56C , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1HP 1800RPM LM24616 TEFC 115/208-230V
- Construcción duradera de acero laminado
- Rendimiento de diseño B NEMA
- Cumple o supera los factores de servicio NEMA
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Servicio continuo
- Listado de componentes reconocidos por UL y certificación CSA