Motion
SSF4S10T1B66

Lincoln Motors
SSF4S10T1B66

Motor de uso general Leeson - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 215 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244269
No. Fabricante SSF4S10T1B66
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SSF4S10T1B66

Motor de uso general Leeson - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 215 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244269
No. Fabricante SSF4S10T1B66
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    307
  • Tamaño del bastidor
    215
  • Longitud del motor menos eje
    12.40 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    206
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    128 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1745 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Construcción duradera de acero laminado Diseño B NEMA Rendimiento Cumple o supera los factores de servicio NEMA Rodamientos de bolas de doble blindaje Listado de componentes de servicio continuo reconocido por UL y certificado por CSA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    41.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720024447
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 10 HP, monofásico, 1800 RPM, 230 V, 215T fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 10 HP, monofásico, 1800 RPM, 230 V, 215T fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10HP 1800RPM LM24722 TEFC 230V 1PH 215T
  • Construcción duradera de acero laminado
  • Rendimiento de diseño B NEMA
  • Cumple o supera los factores de servicio NEMA
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Servicio continuo
  • Listado de componentes reconocidos por UL y certificación CSA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo