Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión205
- Tamaño del bastidor145
- Longitud del motor menos eje9.06 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto203
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1755 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- CaracterísticasRodamientos de bolas con doble blindaje Diseñados para cargas con correa Aislamiento de clase F aislamiento Cumple o supera los factores de servicio NEMA ® Acero laminado Servicio continuo
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa4.4/2.2 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAM
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720002254
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAC
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Diseñado para cargas con correa
- Aislamiento de clase F
- Cumple o supera los factores de servicio NEMA ®
- Acero laminado
- Servicio continuo