Motion
CCD4B25T61Y

Lincoln Motors
CCD4B25T61Y

Motor de uso general Leeson - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 284T bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244307
No. Fabricante CCD4B25T61Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
CCD4B25T61Y

Motor de uso general Leeson - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 284T bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244307
No. Fabricante CCD4B25T61Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud del motor menos eje
    13.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6210
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    435 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium Clasificación del inversor, chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz Garantía de 3 años en sistemas de aislamiento de motores de eficiencia premium Clase B, bastidor Clase F 140 y rodamientos de bolas blindados más altos para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Diseños de hierro fundido Reconocimiento UL y certificación CSA
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    64.0/32.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Código KVA
    G
  • kW
    18.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720002582
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    25 HP, 230/460 V, a prueba de goteo abierto (ODP)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    25 HP, 230/460 V, a prueba de goteo abierto (ODP)
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25HP 1800RPM LM29576 ODP 230/460V 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo