Motion
SF4B60TSC61Y

Lincoln Motors
SF4B60TSC61Y

Motor de uso general Leeson - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 364TSC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244316
No. Fabricante SF4B60TSC61Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SF4B60TSC61Y

Motor de uso general Leeson - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 364TSC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244316
No. Fabricante SF4B60TSC61Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    311
  • Tamaño del bastidor
    364TSC
  • Longitud del motor menos eje
    16.7 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    313
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    804 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1782 rpm
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo con clasificación de inversor – Rodamientos de bolas blindados de estructura 140 y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores equilibrados dinámicamente Garantía de 3 años en motores de eficiencia premium Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, reconocidos por UL y certificados por CSA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    145.0/72.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    95 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    45 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720065792
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    60 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    60 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
60HP 1800RPM LM32665 TEFC 230/460V 3PH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo