Motion
SF4B150TS64Y

Lincoln Motors
SF4B150TS64Y

Motor de uso general Leeson - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244323
No. Fabricante SF4B150TS64Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SF4B150TS64Y

Motor de uso general Leeson - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06244323
No. Fabricante SF4B150TS64Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    318
  • Tamaño del bastidor
    445
  • Longitud del motor menos eje
    23.17 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    315
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1490 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    150 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo y clasificación de inversor – Sistema de aislamiento de clase F de 140 in y superior – Rodamientos de bolas blindados de 140 in y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, con certificación UL y CSA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    168.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    112 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720021576
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 150 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 445TS , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 150 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 445TS , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
150HP 1800RPM LM32679 TEFC 230/460V 3PH
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Clasificación del inversor; servicio continuo
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo