Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión311
- Tamaño del bastidor286
- Longitud del motor menos eje15.12 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto210
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso461 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1775 rpm
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia premium Clasificado por inversor, chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz Sistemas de aislamiento de clase B, bastidor de clase F 140 y rodamientos de bolas blindados superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Diseños de hierro fundido Reconocimiento UL y certificación CSA
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa74.0/37.0 A
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW22.40 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720004050
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 30 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 286TSC , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 30 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 286TSC , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Clasificación de inversor; chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz
- Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Diseños de hierro fundido
- Reconocimiento UL y certificación CSA