Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión315
- Tamaño del bastidor405
- Longitud del motor menos eje19.46 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto313
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso1052 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo y clasificación de inversor – Sistema de aislamiento de clase F de 140 in y superior – Rodamientos de bolas blindados de 140 in y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, con certificación UL y CSA
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa244.0/122.0 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720021248
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 100 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 405TS , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 100 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 405TS , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Clasificación del inversor; servicio continuo
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA