Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud del motor menos eje9.5 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C14.96 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso85 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1760 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasRodamientos de bolas con doble blindaje Diseñados para cargas con correa Bobinados de cobre de alta eficiencia Par de arranque y ruptura Alto sistema de aislamiento de doble rotación Clase F Construcción de acero laminado y hierro fundido Cumple o supera los factores de servicio NEMA ® Garantía de 3 años en motores de eficiencia premium
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa12.6/6.3 A
- Corriente de carga completa12.6/6.3 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW3.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720104842
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones5 HP, 230/460 V, compresor de aire
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas5 HP, 230/460 V, compresor de aire
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble blindaje Diseñados para cargas con correa Bobinados de cobre de alta eficiencia Par de arranque y ruptura alto Sistema de aislamiento de doble rotación Clase F Construcción de acero laminado y hierro fundido Cumple o supera los factores de servicio NEMA ®