Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud del motor menos eje9.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso80.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1175 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 2 y 2 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380-415 V, 1200 y 1000 RPM, 184T fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasRotores dinámicamente equilibrados Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA, sistema de aislamiento Clase F con clasificación de inversor – rodamientos de bolas blindados de 140 bastidores y superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Uso continuo, motores WATTSaver ®e Premium eficientes con certificación UL y CSA, motores Ultimate e Premium eficientes, clasificaciones Premium eficientes
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa6.4/3.2 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAK
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720060766
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 184T , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 184T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720060766
- Voltaje230/460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium; clasificación del inversor
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Servicio continuo; rotores equilibrados dinámicamente
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA
- Motores eficientes WATTSaver ®e Premium; motores eficientes Ultimate e Premium