Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- ColorAmarillo
- Tipo de calzadoSobrebota
- Material superiorPVC
Descripción general
- Las botas amarillas de PVC de 15" de alto tienen partes superiores elásticas para agregar protección contra salpicaduras
- 0,22 mm de grosor con suela de fibra de 0.5 mm para mayor durabilidad y tracción
- Con acabado puntiagudo en el interior para ponérselo y quitárselo fácilmente
- La protección desechable fácil de usar es una excelente opción de respuesta a derrames de un solo uso
- Excelente en entornos húmedos
- NOTA: Solo tallas para hombre; las mujeres deben pedir dos tallas más pequeñas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación