Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter50 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM10x1.5 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular20 mm
Details
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesCon parachoques de goma
- Opciones incluidasMagnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDQ2B50TN-20DCZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad