Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C14.26 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Tipo de envolventeTEFC
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp2 CV
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720016480
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso general
- Hoja de especificaciones
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720016480
- Voltios a frecuencia208-230/460@60Hz
- Garantía3 años