Motion
RFN 4061-110
Disco de contracción sin llave - 110 mm D.I., 185 mm D.E., 42 mm LTB
Artículo MI #06245954
No. Fabricante RFN 4061-110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de contracción sin llave - 110 mm D.I., 185 mm D.E., 42 mm LTB
Artículo MI #06245954
No. Fabricante RFN 4061-110
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Presión de contacto del cubo
    36867 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    185 mm
  • Longitud total
    59.4 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    8150 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN4061-110 DISCO SHRINK
  • Serie estándar: son posibles valores de transmisión altos y, al variar el par de apriete del tornillo, el disco retráctil se puede adaptar a la especificación de diseño
  • Fuerzas y presiones bajas del anillo interior ranurado en el buje y el eje
  • Máxima fiabilidad adecuada para cargas estáticas, dinámicas e impacto
  • Se requieren diámetros de eje liso y orificio simplificados solo para fabricación con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr
  • Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
  • Fácil montaje: no se requieren peldaños, chaveteros ni estrías, por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
  • Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar, no se requiere mecanizado ni trabajo de ajuste adicionales
  • Fácil extracción: después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco retráctil RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje
  • Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo