Motion
8C5X-8RMIX

Gates
8C5X-8RMIX

723701215 -
Artículo MI #06246759
No. Fabricante 8C5X-8RMIX
Price$40.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8C5X-8RMIX

723701215 -
Artículo MI #06246759
No. Fabricante 8C5X-8RMIX
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
Su precio$40.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 MEZCLA
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4060 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 SAE45° INV
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-18

Details

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro macho
  • Tipo de extremo 1
    MEZCLA
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    SAE exacerbación invertida
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Número de Upc del fabricante
    072053160451
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053160451

Descripción general

Descripción del fabricante
G34500-0808 8C5X-8RMIX 7237-01215
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;