Motion
52212

NSK
52212

NSK 52212 Rodamiento de bolas de empuje ligero con asiento plano, 50 mm Diámetro de orificio, 95 mm OD, 46 mm W, 71500 N Carga dinámica/169000 N estática
Artículo MI #06246801
No. Fabricante 52212
Precio666.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
52212

NSK 52212 Rodamiento de bolas de empuje ligero con asiento plano, 50 mm Diámetro de orificio, 95 mm OD, 46 mm W, 71500 N Carga dinámica/169000 N estática
Artículo MI #06246801
No. Fabricante 52212
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
Precio666.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176062476
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de bola
  • UPC_NO
    029176062476

Descripción general

Descripción del fabricante
52212 COJINETE DE EMPUJE