Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Ideal para aplicaciones de envío, transferencia y almacenamiento
- Los NST se apilan con o sin tapas para su almacenamiento y envío y se anidan cuando están vacíos
- Capacidad de peso de 55 lb
Especificaciones
- Capacidad6.10 galones (EE. UU.)
- Capacidad de peso55 lb
- ColorAzul
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FMNo aprobado por FM
- Dimensiones8 x 19.5 x 13.5 pulg.
- Altura8 pulg.
- Altura interior7-7/8 pulg.
- Altura exterior8 pulg.
- Altura total8 pulg.
- Longitud19.5 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Longitud superior interior15-3/4 pulg.
- Longitud inferior interior15-1/4 pulg.
- Longitud exterior19.5 pulg.
- Longitud total19.5 pulg.
- Ancho13.5 pulg.
- Ancho superior interior12-3/8 pulg.
- Anchura inferior interior11-1/2 pulg.
- Anchura exterior13.5 pulg.
- Ancho general13.5 pulg.
- Cantidad del paquete6