Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Diámetro interior32 mm
- Diámetro interior32 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal28 mm
- Diámetro exterior38 mm
- Exterior Diámetro38 mm
- En general Longitud28 mm
- Ancho general38 mm
- Peso0.1344 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-3238-28 32 X 38 X 28mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,009 a +0,04
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM323828
- Número de Upc del fabricante00846802062781
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,04 a +0,07
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802062781