Motion
345MAX
Afilador de troqueles en ángulo de aire serie MAX - Velocidad máxima de 12000 rpm, 41 cfm, 1/4 NPT entrada, 0.88 hp, Tamaño de disco de 5 pulg.
Artículo MI #06248996
No. Fabricante 345MAX
Precio442.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador de troqueles en ángulo de aire serie MAX - Velocidad máxima de 12000 rpm, 41 cfm, 1/4 NPT entrada, 0.88 hp, Tamaño de disco de 5 pulg.
Artículo MI #06248996
No. Fabricante 345MAX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio442.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Tamaño máximo del disco
    5 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    41 cfm
  • Estilo de mango
    Ángulo
  • Caballos de fuerza
    0.88 CV
  • Velocidad máxima
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
345MAX 5IN ESMERILADORA/CORTE DE ÁNGULO DE AIRE
  • El motor de 0.88 hp y 12,000 rpm ofrece la potencia que necesita para realizar los trabajos más duros
  • El regulador interno maximiza la velocidad bajo carga, aumentando la velocidad de eliminación de material
  • Un peso más bajo (menos de 3.5 lb) y un diseño de agarre mejorado permiten un uso prolongado con menos fatiga
  • La mecha lubricante integrada optimiza la vida útil del conjunto de engranaje angular al mejorar la lubricación del conjunto de engranaje de piñón y bisel
  • Entrada de aire: 1/4" NPTF
  • Tamaño de manguera recomendado: 3/8"
  • Fabricante: Ingersoll-Rand

También puede gustarle