Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoArmortex®
- ColorNegro / Amarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos Armortex®
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoEN ISO E
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaSecado a pie
- Número de Upc del fabricante781513626344
- UPC_NO781513626344
Descripción general
- El cierre de goma termoplástica (TPR) crea un ajuste seguro a su muñeca
- TrekDry® transpirable mantiene las manos frescas y cómodas
- Refuerzo en los dedos pulgar e índice para mayor durabilidad
- La piel sintética con capacidad de pantalla táctil te mantiene conectado mientras trabajas
- La capa interna de Armortex® ofrece resistencia al corte EN 388: 2016 Nivel E y ANSI A5
- Lavable a máquina