Motion
UC211-35

TIMKEN
UC211-35

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1890 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06249545
No. Fabricante UC211-35
Precio146.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UC211-35

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1890 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06249545
No. Fabricante UC211-35
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
Su precio$146.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1890 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.1890 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Orificio de aceite y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796139732
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    29.4 kN
  • Serie
    UC
  • UPC_NO
    087796139732

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO UC211-35 Y ALOJADO
  • El cojinete de bolas de anillo interior ancho UC utiliza un mecanismo de bloqueo de tornillo de fijación popular y se sugiere para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales
  • La función de montaje con tornillo de fijación es ideal para aplicaciones de carga inversa
  • Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
  • El anillo interior ancho proporciona un soporte eficaz del eje para una amplia gama de aplicaciones industriales
  • El contacto positivo del sello de nitrilo adherido al suelo ayuda a proteger contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
  • Un deflector de acero externo proporciona protección adicional contra la contaminación
  • La serie UC cuenta con pistas superacabadas, bolas de grado 10 para un funcionamiento suave y bajo nivel de ruido
  • Los cojinetes de bolas de anillo interior ancho de la serie UC tienen diámetros exteriores esféricos para usar en carcasas con las superficies interiores esféricas correspondientes para compensar la desalineación del eje
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"