Motion
UCF206

TIMKEN
UCF206

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249561
No. Fabricante UCF206
Precio83.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCF206

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249561
No. Fabricante UCF206
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
Su precio$83.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796073579
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796073579

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF206 UNIDADES DE ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADAS