Motion
UCF210-30

TIMKEN
UCF210-30

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249578
No. Fabricante UCF210-30
Precio176.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCF210-30

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249578
No. Fabricante UCF210-30
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
Precio176.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0310 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.1563 pulg.
  • Peso
    5.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796139718
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    23.3 kN
  • Cojinete de repuesto
    UCF210-30
  • Serie
    UCF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796139718

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO UCF210-30 Y ALOJADO
  • Se sugieren unidades bridadas de cuatro pernos UCF para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales
  • Cada unidad viene montada y lista para el montaje, utilizando pernos a través de la brida
  • Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje
  • Las unidades alojadas de la serie Timken UCF cuentan con el inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken
  • Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
  • Engrasador suministrado para relubricación
  • El diseño del sello adherido es adecuado para aplicaciones en ambientes húmedos o sucios ● Las dimensiones de espaciado entre orificios de perno y la ubicación central del eje son intercambiables con unidades de la competencia. ● Carcasa diseñada para facilitar la sustitución de los cojinetes.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"