Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9370 pulg.
- Altura total4.5938 pulg.
- Longitud total5.6563 pulg.
- Ancho general2.1578 pulg.
- Ranura Espaciado4.0156 pulg.
- Peso5.5 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCT209-28
- Número de Upc del fabricante087796077843
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial34.1 kN
- Capacidad de carga estática radial21.3 kN
- Cojinete de repuestoUC209-28
- SerieUCT
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO087796077843
Descripción general
- Se sugieren unidades de recogida UCT para aplicaciones industriales en las que se encuentran cargas normales
- Las unidades de recogida UCT se utilizan cuando se requieren dispositivos de ajuste del eje y apriete de la correa, como en aplicaciones con transportadores
- Estas unidades proporcionan soportes compactos y eficientes para ejes ajustables y poleas de recogida del transportador
- Cada unidad viene montada y lista para el montaje
- Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje
- Las unidades alojadas de la serie Timken UCT incluyen el inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken
- Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
- Engrasador suministrado para relubricación
- El diseño del sello adherido es adecuado para aplicaciones industriales que involucran entornos húmedos o sucios
- El espaciado y la anchura de las ranuras son intercambiables con las unidades de la competencia
- Carcasa diseñada para facilitar la sustitución de los cojinetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.