Motion
UCT210-31

TIMKEN
UCT210-31

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #06249746
No. Fabricante UCT210-31
Precio197.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCT210-31

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #06249746
No. Fabricante UCT210-31
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
Precio197.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0310 pulg.
  • Altura total
    4.5938 pulg.
  • Longitud total
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.2518 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0156 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT210-31
  • Número de Upc del fabricante
    087796077898
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    23.3 kN
  • Cojinete de repuesto
    UC210-31
  • Serie
    UCT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    087796077898

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO UCT210-31 Y ALOJADO
  • Se sugieren unidades de recogida UCT para aplicaciones industriales en las que se encuentran cargas normales
  • Las unidades de recogida UCT se utilizan cuando se requieren dispositivos de ajuste del eje y apriete de la correa, como en aplicaciones con transportadores
  • Estas unidades proporcionan soportes compactos y eficientes para ejes ajustables y poleas de recogida del transportador
  • Cada unidad viene montada y lista para el montaje
  • Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje
  • Las unidades alojadas de la serie Timken UCT incluyen el inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken
  • Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
  • Engrasador suministrado para relubricación
  • El diseño del sello adherido es adecuado para aplicaciones industriales que involucran entornos húmedos o sucios
  • El espaciado y la anchura de las ranuras son intercambiables con las unidades de la competencia
  • Carcasa diseñada para facilitar la sustitución de los cojinetes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"