Motion
1R15X18X25.5

NTN
1R15X18X25.5

Anillo interior
Artículo MI #06250491
No. Fabricante 1R15X18X25.5
Price$23.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R15X18X25.5

Anillo interior
Artículo MI #06250491
No. Fabricante 1R15X18X25.5
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
Price$23.79/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.5906 pulg.
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Diámetro exterior
    0.7087 pulg.
  • Ancho general
    1.0039 pulg.
  • Peso
    0.033 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El 1R15X18X25.5 es un anillo interior con un diámetro de orificio de 0.5906 in, un diámetro exterior de 0.7087 in y un ancho total de 1.0039 in, que pesa 0.033 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359250497
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359250497

Descripción general

Descripción del fabricante
1R15X18X25.5 RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron