Motion
VQZ3151-5YZ1-03T-X64

SMC
VQZ3151-5YZ1-03T-X64

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE, DIN (CC)
Artículo MI #06251666
No. Fabricante VQZ3151-5YZ1-03T-X64
Precio110.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ3151-5YZ1-03T-X64

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE, DIN (CC)
Artículo MI #06251666
No. Fabricante VQZ3151-5YZ1-03T-X64
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
Precio110.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 NPTF

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ3151-5YZ1-03T-X64 VÁLVULA, MONTAJE BASE,

También puede gustarle