Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatibleDiámetro 8
Detalles
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Forma de ajusteCodo macho universal
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
- Adecuado para su uso con nailon y uretano
- Presión de funcionamiento -100 kPa a 1 MPa
- Requiere poca fuerza para la extracción
- Eficaz cuando se realiza una tubería en un espacio confinado
- Rosca de conexión: G
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable