Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector5/32 pulg.
- Página de producto del fabricante
- ModeloInterfaz serie con puerto lateral
- Tipo de montajeMontaje directo
- SerieSY
- Rosca estándarAccesorio de un solo toque, fijo
- Especificación de la unidadPositivo común, DeviceNet-/PROFIBUS DP/CC-Link/Ethernet/IP-
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Portado lateral
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque