Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1/2 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1/2 pulg.
- Material del diafragmaTeflon con respaldo Santoprene®
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima100 psi
- Caudal máximo17.5 gpm
- Material de la junta tóricaFKM (Viton)
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoAnillo QuikSeal no metálico
- Materiales húmedosPolipropileno