Motion
SP100-05N-PP-SSS

TUTHILL PUMP GROUP
SP100-05N-PP-SSS

Bomba QuikSeal no metálica Sotera® - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 in, flujo máximo de 17.5 gpm
Artículo MI #06252208
No. Fabricante SP100-05N-PP-SSS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TUTHILL PUMP GROUP
SP100-05N-PP-SSS

Bomba QuikSeal no metálica Sotera® - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 in, flujo máximo de 17.5 gpm
Artículo MI #06252208
No. Fabricante SP100-05N-PP-SSS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Santoprene®
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    17.5 gpm
  • Material de la junta tórica
    FKM (Viton)
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Anillo QuikSeal no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
SP100-05N-PP-SSS BOMBA AODD DE 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo