Motion
3306B.2RSR.TVH

FAG (SCHAEFFLER)
3306B.2RSR.TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #06252212
No. Fabricante 3306B.2RSR.TVH
Precio225.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
3306B.2RSR.TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #06252212
No. Fabricante 3306B.2RSR.TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$225.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    3306-BD-XL-2HRS-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4054366901088

Descripción general

Descripción del fabricante
3306-BD-XL-2HRS-C3