Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado1.500 pulg.
- Diámetro interior1.500 pulg.
- Longitud50 pies
- Peso0.21 lb/pie
Detalles
- AplicaciónRefrigeración electrónica de paneles, equipos de lijado de cascos, aspiradoras industriales, pulverizadores, transferencia de almidón, secadores ultravioletas, recuperación de vapor
- ColorNegro
- Relación de compresión1.6:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano de elastómero negro reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de vinilo
- Material de la mangueraPoliuretano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMGU-R150050B-R
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero con resorte recubierto
- SerieDayflex® MG-U
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-60 a 160 °F
- Sustancia transportadaAire, polvo, humos, materiales
- Presión de trabajo20.00 psi
Descripción general
- Ligero y flexible
- Buena resistencia química
- Excelente resistencia a la abrasión
- Puños disponibles
- Otros colores disponibles
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 50 pies
- Precio por pie