Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- ColorAmarillo
- Número de granoP60
- Cantidad del paquete del fabricante15
- Número de stock del fabricante07660749158
- Número de Upc del fabricante076607491589
- Cantidad del paquete4
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio de grado P proporciona una mayor vida útil, una tasa de corte rápida y un acabado uniforme
- El exclusivo soporte reforzado con fibra es resistente a los desgarros de los bordes
- Estearato a base de agua, recubrimiento No-Fil, recubrimiento abierto y orificios de vacío que minimizan la carga y maximizan la acumulación de polvo y la vida útil
- Buena elección y relación calidad-precio para decapado en seco de grano grueso, mezcla y lijado de aluminio, fibra de vidrio, compuestos, maderas duras y maderas suaves
- gancho y bucle para un fácil montaje y cambio del disco