Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles36-26 AWG
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total4 in
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 in
- Ancho de pieza única4 in
- Peso de la herramienta0.08 libras
- Ancho de la herramienta1 9/16 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico resistente a impactos
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónMini pelador de cables 26-36 AWG
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221022556
- MaterialPlástico resistente a impactos
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado0.12 - 0.4 mm
- UPC_NO4003773071655
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Pelado preciso debido al ajuste gradual de las herramientas al diámetro de los conductores de 26 a 36 AWG.
- Incluye cortador de alambre integrado.
- Diseño pequeño y compacto.
- Tope de longitud ajustable de 5/32" a 19/32".
- Con dispositivo de bloqueo.
- Carcasa de plástico resistente a impactos.