Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada2 en FNPT
- Máx. pies de cabeza81 pies
- Tamaño del puerto de salida1-1/2 en MNPT
Detalles
- AplicacionesLas bombas de la serie ZDX están especialmente diseñadas para uso dentro o fuera del depósito. Están diseñados para el bombeo intensivo de soluciones ácidas y alcalinas (pH 0/14) y otros líquidos corrosivos. Mediante un cómodo panel de montaje, la bomba se puede ajustar en una posición autocebante dentro del depósito o fuera del depósito, según sea necesario. La característica patentada de diseño de doble impulsor proporciona una circulación de alto volumen y elimina las fugas en la columna de la bomba. Ningún cojinete o sello ni ninguna pieza de desgaste en la bomba permite el funcionamiento en seco sin daños. La construcción resistente y resistente a la corrosión elimina cualquier contacto metálico que evite la contaminación o cualquier reacción con líquidos corrosivos.
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza3 CV
- Caudal máximo105 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaCPVC
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoVertical sin sello sin cojinetes
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosCPVC Viton