Motion
345-LVA3B

SETHCO PUMP
345-LVA3B

2500 Series 345-LVA3B Magnetic Driven Self-Priming Sealless Pump - PVDF, 165 gpm, 72 ft of Head, 5 hp, 2 in MNPT x 2 in MNPT Ports
Artículo MI #06252984
No. Fabricante 345-LVA3B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SETHCO PUMP
345-LVA3B

2500 Series 345-LVA3B Magnetic Driven Self-Priming Sealless Pump - PVDF, 165 gpm, 72 ft of Head, 5 hp, 2 in MNPT x 2 in MNPT Ports
Artículo MI #06252984
No. Fabricante 345-LVA3B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2 en MNPT
  • Máx. pies de cabeza
    72 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    2 en MNPT

Detalles

  • Aplicaciones
    Las bombas autocebante de accionamiento magnético Sethco® están diseñadas con precisión para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones OEM, químicas e industriales. Estas bombas se pueden utilizar para productos químicos, ácidos o disolventes altamente corrosivos o suaves. Su diseño sencillo y eficiente proporciona un rendimiento fiable y sin problemas y un mantenimiento sencillo.
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Caudal máximo
    165 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Kynar
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Sin sello de autocebado
  • Voltaje
    208–230/460 V
  • Materiales húmedos
    Kynar, Viton, carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO AUTOCEBANTE 345-LVA3B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo