Motion
345-KVC4C

SETHCO PUMP
345-KVC4C

Bomba centrífuga sin sello de aspiración axial con accionamiento magnético serie 2500 345-KVC4C - PVDF, 250 gpm, 94 pies de cabezal, 7-1/2 hp, puertos MNPT de 2 1/2 in x 2 in MNPT
Artículo MI #06252986
No. Fabricante 345-KVC4C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SETHCO PUMP
345-KVC4C

Bomba centrífuga sin sello de aspiración axial con accionamiento magnético serie 2500 345-KVC4C - PVDF, 250 gpm, 94 pies de cabezal, 7-1/2 hp, puertos MNPT de 2 1/2 in x 2 in MNPT
Artículo MI #06252986
No. Fabricante 345-KVC4C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2 1/2 en MNPT
  • Máx. pies de cabeza
    94 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    2 en MNPT

Detalles

  • Aplicaciones
    Las bombas autocebante de accionamiento magnético Sethco® están diseñadas con precisión para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones OEM, químicas e industriales. Estas bombas se pueden utilizar para productos químicos, ácidos o disolventes altamente corrosivos o suaves. Su diseño sencillo y eficiente proporciona un rendimiento fiable y sin problemas y un mantenimiento sencillo.
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Caballos de fuerza
    7-1/2 CV
  • Caudal máximo
    250 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Kynar
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Sin sello centrífugo de aspiración final
  • Voltaje
    208–230/460 V
  • Materiales húmedos
    Kynar, Viton, carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
345-KVC4C BOMBA DE IMPULSIÓN MAGNÉTICA DE ASPIRACIÓN FINAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"