Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1-1/2 en FNPT
- Máx. pies de cabeza36 pies
- Tamaño del puerto de salida1-1/4 en MNPT
Detalles
- AplicacionesLas bombas de aspiración magnéticas Sethco® están diseñadas con precisión para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones OEM, químicas e industriales. Estas bombas se pueden utilizar para productos químicos, ácidos o disolventes altamente corrosivos o suaves. Su diseño sencillo y eficiente proporciona un rendimiento fiable y sin problemas y un mantenimiento sencillo.
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Caudal máximo50 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaPolipropileno
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoSin sello centrífugo de aspiración final
- Voltaje115/208–230 V
- Materiales húmedosPoliéster, Viton, Carbono